マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
ウェルドレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79837356
品番
8100104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,100
ワンタッチでマグネットON/OFFを切り替えます。
小型軽量でありながら、強力な吸着力を発揮します。
用途
溶接走行台車などのレールの取付ベースとして。
トラスコ品番
441-9205
幅(mm)
50
高さ(mm)
63
奥行(mm)
234
吸着力(N)
136
材質(磁石)
ネオジム