曜日別特売
YF-281【ワケあり】 充電式ヘッドランプ Hapyson(ハピソン) 79844488

 

YF-281【ワケあり】 充電式ヘッドランプ Hapyson(ハピソン) 79844488
YF-281【ワケあり】 充電式ヘッドランプ Hapyson(ハピソン) 79844488
YF-281【ワケあり】 充電式ヘッドランプ Hapyson(ハピソン) 79844488
YF-281【ワケあり】 充電式ヘッドランプ Hapyson(ハピソン) 79844488
YF-281【ワケあり】 充電式ヘッドランプ Hapyson(ハピソン) 79844488
YF-281【ワケあり】 充電式ヘッドランプ Hapyson(ハピソン) 79844488

充電式ヘッドランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード79844488品番YF-281【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)アウトレット
¥4,6983,798

軽量小型。シンプルな操作性。コリメータレンズ採用。防滴形(IPX4)。

用途ヘルメットや帽子などに装着。ハンズフリーでの作業に。ヘッドランプ。チェストライト。商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品ベルト、USB充電ケーブル特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ブラック質量(g)約74寸法(cm)約5.7×4.2×3.9保護等級防滴形(IPX4)使用電池リチウムイオンポリマー電池1100mAh充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)メイン(強)+砲弾:約400、メインLED強点灯:約330、弱点灯:約60、白色砲弾LED強点灯:約60、弱点灯:13使用時間(時間)メイン(強)+砲弾:約2.5、メインLED強点灯:約4.5、弱点灯:約15、白色砲弾LED:約7.5、弱点灯:約36赤色砲弾LED:約19電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする