曜日別特売
LGS3000NLE1【ワケあり】 LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック) 79844881

LGS3000NLE1【ワケあり】 LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック) 79844881
LGS3000NLE1【ワケあり】 LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック) 79844881

LED一体型 スポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台光色昼白色消費電力(W)7.4注文コード79844881品番LGS3000NLE1【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)アウトレット
¥7,5985,998

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)Φ76質量(kg)0.6アルミダイカストセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125消費電力(W)7.4色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)95.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.14光色昼白色明るさ100形電球1灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83定格光束(Lm)705調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする