![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08494405/ | 2026/10/19 03:47:03 |
![]() | トヨネン 【オーダー】TN78ネット オール国産ポリエチレン製防風用ネット 周囲ほつれ止め加工品 目合約1mm |
|
|
| 特長: | ポリエチレン繊維を使用したラッセルネット 防砂・防風・遮光・飛散防止・目隠しなど、様々な現場で活躍! 原糸、製網、縫製を全て国内にて生産! ほつれ止め加工とは、周囲を折り返しミシンにて縫製加工した製品です。 建設現場でなどで、現地でハトメを取り付けたい方。そのままタッカーやビスで固定したい方におすすめです! |
|---|---|
| 用途: | ペンキの飛散防止、粉塵の飛散防止、スポーツ施設の防風・目隠し、グラウンド/沿岸部の防砂対策、プール/園庭の目隠し・日除け など |
| 注意: | ※指定サイズによっては、加工の都合上つなぎ目が入る可能性がございます。 |
| 仕様: | 充実率:約62% |
| 材質: | ポリエチレン |
| 色: | 計7色 |
| 幅(cm): | 50~1000 |
| 長さ(cm): | 50~1000 |
| 引張強度: | 縦目:2200N/20cm 横目:1260N/20cm |
| 目合い(mm): | 約1 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

