現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08494406/2026/11/06 05:07:27
TN-78 【オーダー】TN78ネット オール国産ポリエチレン製防風用ネット 周囲ハトメ約40cmピッチ 目合約1mm トヨネン 79876347
トヨネン
【オーダー】TN78ネット オール国産ポリエチレン製防風用ネット 周囲ハトメ約40cmピッチ 目合約1mm
注文コード79876347
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥37,230~
特長:ポリエチレン繊維を使用したラッセルネット
防砂・防風・遮光・飛散防止・目隠しなど、様々な現場で活躍!
原糸、製網、縫製を全て国内にて生産!
周囲をターポリンで補強し、40cm間隔でハトメ加工を施しております。
用途:ペンキの飛散防止、粉塵の飛散防止、スポーツ施設の防風・目隠し、グラウンド/沿岸部の防砂対策、プール/園庭の目隠し・日除け など
注意:※指定サイズによっては、加工の都合上つなぎ目が入る可能性がございます。
仕様:充実率:約62%
材質:ポリエチレン
色:計7色
幅(cm):50~1000
長さ(cm):50~1000
引張強度:縦目:2200N/20cm
横目:1260N/20cm
目合い(mm):約1
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)