AB42E4-03-6-D3T-DC24V AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 79898253

AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/8 定格電圧(V)DC24 注文コード79898253 品番AB42E4-03-6-D3T-DC24V
参考基準価格(税別)¥33,990 販売価格(税込) ¥32,822
販売価格(税別)
29,838
この商品は接続口径・定格電圧など202種類から選べます 他の種類を見る
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)DC24 接続口径3/8 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)5 接続方式Rc 使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで) 材質(ボディ)ステンレス 耐圧力(MPa)25(水圧にて) 弁構造直動式ポペット構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする