マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの 探傷剤
浸透液OD-2800NK 1L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
79951946
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液
一般材料検査用水洗性蛍光浸透液
蛍光輝度が高く、高感度
探傷性能は従来品と同程度となります。
用途
金属材料・非金属材料表面欠陥の検査
引火点(℃)
80.0以上
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1000mL
粘度(mm
2
/s)
(38℃)3.40±0.50(cSt)
密度(g/cm
3
at15℃)
0.84±0.02
危険物の性状
非水溶性