フライス 金型用インサート 218.21-230TR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80131880 品番 218.21-230TR-06-M15
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):0 トラスコ品番435-6858 寸法S(mm)5.95 材種MP2501 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする