CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC100
注文コード
80137653
品番
ADK12-20A-05AH-AC100V
参考基準価格(税別)
¥21,020
販売価格(税込)
¥20,474
販売価格(税別)
¥
18,613
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・種別
など
1046
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード