フライス プランジカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80139406 品番 R217.79-0612.RE-06.3AN
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。
ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。
ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。

仕様●RPMX:32000●TDZ:M6●ZEFP:3 トラスコ品番430-2456 寸法(mm)APMXE:3 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)12 適合インサートXO..06 寸法DCSFMS(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする