35°菱形ネガチップ TT8115B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80167169 品番VNMG 160408 MT TT8115B
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
用途
鋼の一般加工用。
鋼の高速旋削加工用。
トラスコ品番456-9030 材質TT8115B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状35°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする