※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 運搬機器
イチネンTASCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
スカイリフターキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80173426
品番
TA801AM-2S
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥312,400
販売価格(税別)
¥
284,000
バスケットに入れる
エアコン・室内外機の据付けに最適!
セット内容
本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3M×2本、コンプレッサー本体(TA301PC)
寸法(mm)
(収納時)840×300、(開脚幅)1200
質量(kg)
天板:5
天板寸法(mm)
400×600
本体質量(kg)
21
最大揚程(m)
3.5
最大荷重(kg)
100