AG34-SURGE-KILLER-DC24V AG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD 80276637

AG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径- 定格電圧(V)DC24 注文コード80276637 品番AG34-SURGE-KILLER-DC24V
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など4462種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数3 定格電圧(V)DC24 接続口径- 材質(シール)- 種別部品 最高使用圧力(MPa)- オリフィス径(Φmm)- 接続方式- 使用流体- 材質(ボディ)- 耐圧力(MPa)- 弁構造直動式ポペット構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする