スタンダードシートカバー 助手席&中席のみ ブラック ブルーテックキャンター標準 H22/11〜H28/4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80309034 品番TS-STF032A-BKL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥14,9004,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途内装パーツ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様運転席肘掛け無し、助手席と中席一体ベンチシートタイプ ブラック タイプ助手席&中席のみ 人数3人乗り 年式H22/11〜H28/4
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする