![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06943551/ | 2026/07/14 19:06:11 |
![]() | 小泉製麻 【オーダー】さらら銀河 |
|
|
| 特長: | ハチの飛び出し防止用ネットです。 ハウス周辺に張り、害虫対策として使用できるほか 受粉蜂の飛び出し防止ネットとしてご使用いただけます。 環境省水晶の熱融着タイプで目ズレが起こりません。 |
|---|---|
| 用途: | 受粉用マルハナバチの逸出防止 |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | ポリエチレン |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |