高輝度蓄光ステッカー ドアノブセット (押)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80313968 品番364010
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

避難誘導製品として。
防災対策用品として。

仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付 セット内容レバー用×2枚、リング用、「押」 材質蓄光PET 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)レバー用:5×100×2枚、角R付 文字内容避難誘導 質量(g)12 リング外径(Φmm)80、100、押:60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする