※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA02730C01 A2Care 詰替え用300ml A2Care 80316716 AA02730C01 A2Care 詰替え用300ml A2Care 80316716 AA02730C01 A2Care 詰替え用300ml A2Care 80316716

A2Care 詰替え用300ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(48個) 注文コード80316716 品番AA02730C01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。
香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。

用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等 成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム) 寸法(mm)130×65×200 容量(mL)300 質量(g)310 タイプ詰替え用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする