|
|
| https://www.monotaro.com/g/06946867/ | 2026/05/09 06:37:16 |
|
CONDOR(山崎産業)
【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマット 別注サイズ |
|
|
| 特長: |
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。 あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。 パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。 水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。 幅広い用途に対応します。 |
|---|---|
| 用途: | 装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) |
| 注意: |
※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 以下のサイズはすべて規格品がございます。※ブラックは規格品なし(カッコ内:注文コード) 360×600mm【グレー(35084937)、ブラウン(9942652)、レッド(9942668)、ブルー(4398067)、グリーン(2347475)、赤黒(9942512)】 450×750mm【グレー(21332955)、ブラウン(9942485)、レッド(9942494)、ブルー(4398076)、グリーン(2347536)、赤黒(9942677)】 600×900mm【グレー(21332964)、ブラウン(9942738)、レッド(9942756)、ブルー(9942747)、グリーン(2347563)、赤黒(9942774)】 900×1200mm【グレー(39250025)、ブラウン(9942528)、レッド(9942546)、ブルー(9942537)、グリーン(2347493)、赤黒(9942564)】 900×1500mm【グレー(31439748)、ブラウン(9942573)、レッド(9942582)、ブルー(31439757)、グリーン(2347502)、赤黒(9942607)】 900×1800mm【グレー(39250034)、ブラウン(9942616)、レッド(9942625)、ブルー(44790377)、グリーン(2347511)、赤黒(9942643)】 1500×2400mm【グレー(9942686)、ブラウン(9942695)、レッド(9942704)、ブルー(4398085)、グリーン(2347554)、赤黒(9942722)】※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | パイル:ナイロン、バッキング:PVC |
| 長さ(mm): | 750≦長さ(L)≦10000 |
| 幅(mm): | 450≦幅(W)≦1800 |
| 寸法(mm): | 幅1800mm×10mまで |
| 色: | グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択 |
| ベース厚さ(mm): | 2 |
| 質量(kg/m2): | 3.9 |
| パイル長(mm): | 7 |
| 防炎性能試験番号: | EO.790117 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000 / 税込 ¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000 / 税込 ¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000 / 税込 ¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |