※ユニカ UR21?換気扇用セット ALC用 本体※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21-KA1116NSD UR21 換気扇用セット(110・160)ALC用 ユニカ 80475869 UR21-KA1116NSD UR21 換気扇用セット(110・160)ALC用 ユニカ 80475869

UR21 換気扇用セット(110・160)ALC用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80475869 品番 UR21-KA1116NSD
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。大口径の穴あけもスムーズ。
ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。
タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。
広い接触面積で回転力を効率的に伝導。
フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。
センタードリルもワンタッチ着脱機構。

用途ALC・石膏ボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-H210 適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード) 口径(mm)110+160 シャンク形状SDS-plus

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-B(ブレイズダイヤ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする