TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 3-106505-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(55個)
注文コード
80521186
品番
3-106505-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
30.9
幅(mm)
15
ピッチ(mm)
2.74
極数
9
シリーズ
Amplimite HDP-20
定格電圧
1.0 kV
定格電流(A)
6
深さ(mm)
13.6
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
シリーズ番号
106505
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル