TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 8-1393480-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80521387
品番
8-1393480-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
長さ(mm)
31.19
幅(mm)
6.3
ピッチ(mm)
2.74
極数
9
シリーズ
Amplimite HD-20
定格電圧
1.0 kV
定格電流(A)
2.2
深さ(mm)
12.93
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
シリーズ番号
1393480
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル