TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 104257-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80541100
品番
104257-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
長さ(mm)
5.02
ピッチ(mm)
2.54
極数
2
シリーズ
AMPMODU MTE
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
センターライン1列コネクタ
接続方向
ストレート