TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 2-66102-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80545266 品番2-66102-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.6 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする