TE Connectivity ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 5-825457-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード80560219 品番5-825457-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ピッチ(mm)2.54 極数100 シリーズAMPMODU MOD II 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)真鍮 ピン長L(mm)【対応】6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.2 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする