AP21-50A-5A-COIL-AC200V AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80562063

AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径2管接続口径Rc2注文コード80562063品番AP21-50A-5A-COIL-AC200V
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥7,068
販売価格(税別)
6,425
作動方式NC(通電時開)形ポート数2種別部品接続口径2材質(シール)-管接続口径Rc2定格電圧(V)AC200ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体-材質(Oリング)-材質(ボディ)-耐圧力(MPa)-弁構造-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする