TE Connectivity フェルール, ピン長さ 8mm, ピン径 1.95mm, 966144-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード80562197 品番966144-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
全長(mm)15 タイプ【エントリ数】2 シリーズ966144 絶縁種別絶縁 ピン径(Φmm)1.95 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】17AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする