TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
注文コード
80562477
品番
284506-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
緑
ピッチ(mm)
3.5
極数
2
シリーズ
Buchanan
定格電圧
300 V ac
定格電流(A)
11
行数
1
端子台
【プラグ式】プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル