TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity リングターミナル, 内径:9.91mm, スタッド径:M10 (3/8), 赤 52291-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80565295
品番
52291-1
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.02
全長(mm)
43.08
色
赤
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】6.6
絶縁体
ビニール
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最大】8AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】14.91
スタッド径
M10 (3/8)