TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 D-406-0003
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80565600
品番
D-406-0003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
全長(mm)
38.1
色
黄
タイプ
【スプライス】バット
シリーズ
DuraSeal
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
12 → 10 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
錫