TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 120Ω ±0.1%, UPW50B120RV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80566695品番UPW50B120RV
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
シリーズUPW50定格電力(W)0.5抵抗(Ω)120許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±3最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする