TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 301Ω ±0.1%, H8301RBYA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード80582829 品番H8301RBYA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗301Ω 許容差±0.1% 温度係数±15ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする