TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 厚膜 抵抗器 0.4W 10MΩ ±1%, HBA10MFZRE
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80584798
品番
HBA10MFZRE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
シリーズ
HB
定格電力(W)
0.4
抵抗
10MΩ
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55