TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80592550
品番
1-2273034-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
【コーディング】A
規格
CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm
定格電圧
125 V ac/dc
材質(シース)
PUR
保護等級
IP65、IP67
シールド
シールドなし
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【1】オス
コネクタ2
未処理終端