TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80592568
品番
2273124-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
【コーディング】A
規格
CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm
定格電圧
24 V dc
材質(シース)
PUR
保護等級
IP65、IP67
芯数
3
シールド
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【1】メス【2】オス