ワークモ WORKMOシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80599035 品番 WORKMO-D-BK
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

工場から現場まで多くの荷物を丸ごと持ち運び可能となるキャビネットです。
取っ手を使って楽に持ち運びができます。
上下に重ねて使うことができ、ロックがかかるため、トップを作業台として使うこともできます。
オフィスや作業場もきちんと整理でき、そのまま車へ積み込むこともできます。
軽四輪やライトバンの荷室にぴったり収納可能です。
工場から現場へ多くの荷物を持ち運びする際に。

仕様専用平台車:WORKMO-WORO(別売) 材質スチール、樹脂 ブラック 高さ(mm)506 奥行(mm)396 間口(mm)526 段数引出し2段+ケース2個 番号コード:257-1525 引出し数4 アズワン品番65-2712-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする