ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラー線
やわらか針金(バインド線)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
80632066
品番
10155968
参考基準価格(税別)
¥1,382
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。
結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途
手で曲げられます。
軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。
トラスコ品番
542-9915
材質
鉄:PVC被膜
寸法(mm)
【線芯】2
色
緑
長さ(m)
10
線径(mm)
3.2