※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10175083 VP 万能パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636634 10175083 VP 万能パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636634 10175083 VP 万能パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636634 10175083 VP 万能パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636634 10175083 VP 万能パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636634

VP 万能パワービス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(124本) 注文コード80636634 品番10175083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高い山、低い山の二条ねじにより、保持力抜群です。
くいつきのいい、先端足割れ形状です。

用途木材用。 トラスコ品番225-3700 材質スチール、クロメート 全長(mm)25 寸法d(mm)3.8 頭部径(Φmm)8.2 ねじ部長さ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする