消費電力(VA)
電圧回路→各相0.1(AC110V時)、0.2(AC220V時)
補助電源回路→AC110V時:9、AC220V時:10
許容差
電流、電圧、電力、無効電力、皮相電力、周波数:±1.0%(定格入力に対して)
力率:±3.0%
電力量:±2.0%(定格の5〜100%範囲、力率=1)
無効電力量:±2.5%(定格の10〜100%範囲、力率=0)
計器定格
電圧回路
単相2線式/三相3線式→AC110V、220V共用
単相3線式→AC110V(1-2線間、2-3線間)、AC220V(1-3線間)
三相4線式→-
電流回路→50A、100A、250A、400A、600A(専用分割形電流センサを使用。いずれも電流センサ一次側の電流値を示す)5A(専用5A電流センサを使用。5A電流センサは変流器(CT)と組合せた2段構成にて使用し1次側電流値は6000Aまで設定可能)
周波数→50Hz-60Hz(周波数自動判別)
種別エネルギー計測ユニット
質量(kg)0.2
外形寸法(mm)75(W)×90(H)×75(D)(突起部を除く)
適合規格CEマーキング(EMC:EN-61326-1:2013、安全:EN-61010-1:2010)・UL:UL61010-1
分類省エネ支援機器
外部出力-
計測範囲電流、電流デマンド、電圧、電力、電力デマンド、無効電力、力率、周波数、電力量(回生・消費)、無効電力量、稼動時間
相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式(設定切換)
機種EcoMonitorLight
外部入力-
補助電源AC100V-240V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
更新周期(ms)データ→250 (電力量、無効電力量は250μsサンプリング (短サイクル負荷変動にも追随))
計測回路数1回路
上位伝送MODBUS RTU(RS-485)通信