三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器本体
ソリッドステートコンタクタ 駆動ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80667994
品番
UA-DR1 AC100V
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
適合機種
US-N20(TE)〜N50(TE)、US-K(H)70〜K(H)200、US-K(H)100TE〜K(H)150TE
定格電圧(V)
AC100〜120 50/60Hz
定格出力電流(A)
0.02
定格入力電流(A)
0.02
周囲湿度(%RH)
45〜85
周囲温度(℃)
-10〜+60
定格出力電圧(V)
DC12〜24
RoHS指令(10物質対応)
対応