※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 電子部品(オンボード)
三菱電機の 受動部品
三菱電機の コンデンサ
進相コンデンサ設備 油入自冷式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80671519
品番
KL-8 106KVAR 3510V 50HZ L6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥673,000
この商品は
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●%リアクタンス:L=6%
容量
(設備)100kvar
寸法H(mm)
-
定格電圧(V)
3510
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
575
寸法D(mm)
-
定格電流(A)
17.5
定格周波数(Hz)
50
寸法E(mm)
-
温度上昇
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
375
定格容量
106kvar
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
290
機能
放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下
寸法G(mm)
-
相数
-
塗装色
マンセル5Y7/1
保護機能
70℃に到達後、2時間以上保持し油漏れせず
温度特性
-20/B(使用周囲温度-20℃〜50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)
許容電圧範囲
(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない
使用場所
-
強度
絶縁:(商用)16kV(雷インパルス)45kV
形状図番
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します)
耐電圧(kV)
端子相互間 定格電圧の2倍、端子一括外箱間 16
容量許容差(%)
定格容量に対し-5〜10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下)
油量(L)
6.5
損失係数
0.025%以下(常温)
総質量(kg)
30
制御回路電圧(V)
3300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。