船五目釣胴突

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)3 仕様●鈎(号):11●鈎数(本):3 注文コード80841689 品番T-586
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は適合ハリス・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ウタセエビ 沖アミに最適。
枝:20cm
使用鈎:丸海津

仕様●鈎(号):11●鈎数(本):3 全長(m)1.3 幹糸4号 適合ハリス(号)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする