カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80857920 品番 1702
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

伸長率17%のストレスフリーな着心地を追求したストレッチ素材(日本製)
製品制電 JIS T8118適合品
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

ネイビー サイズ5L 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)78 ウエスト(cm)102 素材T/Cストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計 渡り(cm)40 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする