使い捨て不織布クリーナー セスキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 注文コード80947940 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298

しつこい油汚れを落とす

用途不織布にセスキ炭酸ソーダを含ませたクリーナーです。1回使い切りタイプ。水を含ませるとセスキ炭酸ソーダが徐々に溶け出し、油汚れ・皮脂汚れ等を浮かせてかき取ります。洗剤を使いたくない場所の掃除にも便利です。レンジフード、換気扇の油汚れに。皮脂汚れに。家電品の汚れに。キッチン、コンロ周りの汚れに。シンク周りのくもり取りに。 材質ポリエステル不織布(セスキ炭酸ソーダ) 厚さ(mm)約7 サイズ(cm)約5×10 耐熱温度(℃)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする