クリスタルストーン・サンドクリアホワイト 25g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80948570 品番58406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100

キャッチコピー:ガラス製のクリスタルストーン!安全・無公害のエコマーク認定商品
商品説明:・粒度2.5〜5.2mm・角は削られていて安全・廃ガラスやあきびんなどを破砕プラントで砕いて粒状にした製品

セット内容クリスタルストーン・サンド クリアホワイト25g 材質ガラス 寸法(mm)60×100×15 荷姿ヘッダー付袋入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする