電源 ATXフォームファクター / STANDARD 400W 3年保証 KRPW-L5-400W/80+/REV2.0

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81287424 品番4988755-067065
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,763
販売価格(税別)
6,148

【最大出力】400W
【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4pin
【HDD電源コネクタ】4pin×2
【SATA-HDDコネクタ】SATA×3
【PCI-E(6pin)端子】6pin×1
【サイズ)幅150mmx高さ86mmx奥行140mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする