Bluetoothワイヤレスヘッドホン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード81335277 品番HRN-588
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いつでも・どこでも・どなたでも♪シンプルスタイルのヘッドホンです。簡単操作で通話も音楽も楽しめ、またワイヤレスでも有線でもお好みのスタイルでご使用いただけます。
片側2cmずつ無段階伸縮で自分にピッタリのサイズで使えます。また使わない時は折りたたんで収納可能。MicroSDスロットが搭載されており、mp3形式の音楽データなら直接再生ができ便利です。

ホワイト 質量(g)120 周波数拡散方式:GFSK 連続使用時間(時間)約3.5(使用環境や条件により異なる) 電池チリ有無ポリマー電池150mAh 対応メディアmicroSD(32GBまでを推奨) 送信出力class2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×7×17.5〜19.5(展開時)、16×7×10(折り畳み時) 再生周波数帯域(Hz)20〜20k 充電時間(時間)約3.5(使用環境や条件により異なる) 主材質ABS、PP、PU、綿 周波数(GHz)2.4 BluetoothV5.0 通信距離(m)約10 ワット数35mW 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
注意
※有線でご使用の場合はオーディオ接続コネクターケーブルを別途ご用意ください。本商品にオーディオケーブルは付属しておりません。
※全てのBluetooth機器との接続を保証したものではありません。機種によってはバージョンやプロファイルが同じでも対応していない場合もございます。
※OSやアップデートにより本製品が使用不可になった場合の保証は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする