製品画像

M20×70 12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS 81337045 M20×70 12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS 81337045 M20×70 12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS 81337045

12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1本) ねじの呼びM20 注文コード81337045 品番M20×70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥360
販売価格(税別)
327
この商品はねじの呼び・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ 材質SCM435 サイズM20×70 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付皿 穴の形状六角穴 ねじの呼びM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする