HAUS カッティングペアボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81353188 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スベリにくいペアまな板。シートまな板付きで食材に応じた使い分けができ衛生的!

材質本体/ポリプロピレン、ストッパー/熱可塑性エラストマー、シートまな板/ポリプロピレン 高さ(mm)350 質量(g)306 縦(mm)5 横(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする