小久保工業所
小久保工業所の キッチン・調理用品
小久保工業所の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
小久保工業所の 卵切り
花卵コロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360644
品番
KK-265
参考基準価格(税別)
¥165
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
コロコロ転がすだけでゆで卵がお花に変身!
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
170
質量(g)
7
縦(mm)
11
横(mm)
20