付属品銀ビーズケース※ケースは開けないでください
材質HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン
色ホワイト
質量(g)1400
電源100V
タンク容量(L)4.0L
定格消費電力(W)24W(HI時)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)24W(HI時)
適合床面積プレハブ洋室:約7畳、木造和室:約4畳
連続加湿時間(時間)最大約14(HI時)
電源コード1.5m
最大加湿量(mL/h)約280(Hi時)
タンク容量4.0L
使用時間(時間)約14時間(HI時)
調整機能LOW〜HI
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×190×340